ロングTSPタップ LT-TSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM5×0.8 材質HSSE 全長L(mm)100 注文コード48090150 品番LT-TSP-SUS M5X0.8X100
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び・材質・全長Lなど69種類から選べます 他の種類を見る

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

材質HSSE 溝数3 呼びM5×0.8 全長L(mm)100 ねじの種類LT-TSP-SUS 精度GT6 表面処理HOMO 寸法l(mm)8 食付2.5P 寸法ln(mm)22 寸法dn(Φmm)4 メーカー商品コード13634 寸法Ds(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする