※スチール製

PT48P8M40AF-FS5545 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48092597 PT48P8M40AF-FS5545 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48092597 PT48P8M40AF-FS5545 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48092597 PT48P8M40AF-FS5545 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン 48092597

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)45 歯数48 取付方式AF-F(フラット取付) 注文コード48092597 品番PT48P8M40AF-FS5545
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など355種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)66 寸法DF(Φmm)56 寸法Dk(Φmm)48.8 寸法K(mm)5 寸法L(mm)29 寸法L1(mm)17.5 寸法T(mm)10 幅W(mm)49 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)45 歯数48 呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 取付方式AF-F(フラット取付) ピッチ円直径(Φmm)122.23 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)120.86 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])523 スラスト荷重(kN[kgf])23.2 締付ボルト(本数)5 締付ボルト(サイズ)M5×22 ハブ側面圧(MPa)68 軸側面圧(MPa)71 フランジ外径(Φmm)127 スリーブタイプS5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする