Phoenix Contact ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品センサ及びアクチュエータ 仕様M12プラグ、導体フリーエンド.S/Tコード付きM12電源コネクタ及びケーブルアセンブリは、高出力AC又はDC電圧向けの丈夫な防水接続を実現します。どちらのバージョンも信号コネクタや異なる電圧のコネクタとの誤かん合を防止するようコード分けされています。基板コネクタ付き、ケーブルコネクタ付き、シングルエンドケーブルアセンブリ付きの製品があります。.センサ/アクチュエータケーブル(SAC)ストレートM12プラグ及び導体フリーエンド完全組み立て済みAコード式 アクセサリタイプセンサ/アクチュエータケーブル 注文コード48093098 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は併用可能製品・仕様・アクセサリタイプなど464種類から選べます 他の種類を見る
仕様M12プラグ、導体フリーエンド.S/Tコード付きM12電源コネクタ及びケーブルアセンブリは、高出力AC又はDC電圧向けの丈夫な防水接続を実現します。どちらのバージョンも信号コネクタや異なる電圧のコネクタとの誤かん合を防止するようコード分けされています。基板コネクタ付き、ケーブルコネクタ付き、シングルエンドケーブルアセンブリ付きの製品があります。.センサ/アクチュエータケーブル(SAC)ストレートM12プラグ及び導体フリーエンド完全組み立て済みAコード式 ケーブル長(m)1.5 接続M12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプセンサ/アクチュエータケーブル 併用可能製品センサ及びアクチュエータ コネクタジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする