超硬シームレスタフレット TC-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48093686 品番 TC-SL-TF M4X0.7 1.5C6
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。

材質HSSV 溝数4 呼びM4×0.7 全長L(mm)52 ねじの種類TC-SL-TF 精度6 表面処理HOMO 寸法l(mm)10 食付1.5P 寸法ln(mm)20 寸法dn(Φmm)3.1 メーカー商品コード81621 寸法Ds(mm)5

商品説明動画

SL-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする