※スチール製

PT50P5M15AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48094076 PT50P5M15AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48094076 PT50P5M15AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48094076 PT50P5M15AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48094076

PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48094076 品番 PT50P5M15AF-SS5540
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D(Φmm)66 寸法DF(Φmm)56 寸法Dk(Φmm)48.8 寸法K(mm)5 寸法L(mm)29 寸法L1(mm)17.5 寸法T(mm)10 幅W(mm)21 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)40 歯数50 呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)79.58 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)78.44 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])465 スラスト荷重(kN[kgf])23.2 締付ボルト(本数)5 締付ボルト(サイズ)M5×22 ハブ側面圧(MPa)68 軸側面圧(MPa)80 フランジ外径(Φmm)86 スリーブタイプS5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする