フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
仕様
M8QUICKON接続.M8センサ/アクチュエータコネクタシールドなしQUICKON接続付き金属ローレット
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
注文コード
48094735
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・仕様・アクセサリタイプ
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M8QUICKON接続.M8センサ/アクチュエータコネクタシールドなしQUICKON接続付き金属ローレット
ケーブル長(m)
0.5
接続
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
メス