TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48098900
品番
TC-W-TF M5X0.8 P6
参考基準価格(税別)
¥33,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質
超硬合金
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
60
ねじの種類
TC-W-TF
精度
6
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
10
ラジアル数
5
食付
P
寸法ln(mm)
22
寸法dn(Φmm)
4
メーカー商品コード
82231
寸法Ds(mm)
5.5
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった