超硬ダブルタフレット TC-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48099119 品番 TC-W-TF M12X1.75 B10
参考基準価格(税別)¥70,560 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。

材質超硬合金 呼びM12×1.75 全長L(mm)82 ねじの種類TC-W-TF 精度10 表面処理AICrN 寸法l(mm)23 ラジアル数8 食付B メーカー商品コード82247 寸法Ds(mm)8.5

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする