※BW・CW
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075F
歯数
10
注文コード
48099326
品番
RF03075F10T-CWN
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
チェーンピッチ(mm)
75
歯幅(mm)
8.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
6
形状
Fローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
32
ピッチ径(Dp)(Φmm)
242.7
外径(Do)(Φmm)
259
歯形
S1
チェーンNo.
RF03075F
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
64
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
〜60
ハブNo.
SC3