※BW・CW

RF03075F12T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48099362 RF03075F12T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48099362

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.RF03075F 歯数12 注文コード48099362 品番RF03075F12T-CWN
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はチェーンNo.・歯数など24種類から選べます 他の種類を見る
歯数12 チェーンピッチ(mm)75 歯幅(mm)8.9 寸法メートル系ピッチ 概略質量(kg)7.4 形状Fローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 表面処理生仕様 寸法l(mm)32 ピッチ径(Dp)(Φmm)289.8 外径(Do)(Φmm)308 歯形S1 チェーンNo.RF03075F ハブ径DH(mm)93 下穴径d(Φmm)18 ハブタイプCW 寸法DL(mm)64 スプロケット形状C形 軸穴径(Φmm)〜60 ハブNo.SC3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする