ピン径D(mm)8
寸法E(mm)12
寸法F(mm)42
リンク内幅W(mm)16.1
寸法Z(mm)4.3
寸法e(mm)1.8
プレート幅H(mm)22
ピン長L1(mm)20
ピン長L2(mm)18
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)75
リンク内幅(mm)16.1
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)2.9
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03075F
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)59.2
平均引張強度(kN)69.6
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.95
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔1L