TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099618
品番
ZC-RE-SP 5P M8X1
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高炭素鋼または〜HRC35の貫通穴専用となります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M8×1
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-RE-SP
精度
GT7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
15
食付
5P
寸法ln(mm)
40
寸法dn(Φmm)
6.2
メーカー商品コード
46875
寸法Ds(mm)
8
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった