ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48099636 品番 ZC-RE-SP 5P M10X1
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高炭素鋼または〜HRC35の貫通穴専用となります。

材質HSSP 溝数3 呼びM10×1 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-RE-SP 精度GT7 表面処理TiCN 寸法l(mm)18 食付5P 寸法ln(mm)39 寸法dn(Φmm)7.8 メーカー商品コード46876 寸法Ds(mm)8

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする