ピッチ(mm)75
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法F(mm)42
寸法E(mm)12
寸法e(mm)1.8
寸法Z(mm)4.3
概略質量(kg/m)2.9
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03075F
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)4.2
アタッチメント型式A3
アタッチメント間隔1L