椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075R
歯数
10
注文コード
48100227
品番
RF03075R10T-BWQ
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
チェーンピッチ(mm)
75
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
7.1
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
61
ピッチ径(Dp)(Φmm)
242.7
外径(Do)(Φmm)
259
歯形
S1
チェーンNo.
RF03075R
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
67
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜60
ハブNo.
SB3