椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075R
歯数
6
注文コード
48100297
品番
RF03075R6T-BWN
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
6
チェーンピッチ(mm)
75
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
3
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
51
ピッチ径(Dp)(Φmm)
150
外径(Do)(Φmm)
158
歯形
S1
チェーンNo.
RF03075R
ハブ径D
H
(mm)
73
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
57
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜50
ハブNo.
SB1