※Rローラ
椿本チエイン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
注文コード
48101207
品番
RF03075R-SS-3LA2-L
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
8
寸法E(mm)
15.5
寸法R(mm)
31.8
リンク内幅W(mm)
16.1
プレート幅H(mm)
22
ピン長L1(mm)
20
ピン長L2(mm)
18
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
75
リンク内幅(mm)
16.1
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
2.8
チェーンNo.
RF03075R
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
28.3
平均引張強度(kN)
33.3
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
2.8
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)