椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
75
リンク内幅(mm)
16.1
注文コード
48101471
品番
RF03075S-AT-1LGA2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
472
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
75
リンク内幅(mm)
16.1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
最大許容張力(kN)
9.95
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)