ホームテイスト
ホームテイストの PCアクセサリー
ホームテイストの OAタップ/電源タップ
ホームテイストの タップアクセサリ
ルーターボックス大
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102829
品番
RTB-H45-WABK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
すっきり見せるルーターボックス大タイプ!
コンパクトながら機能性に優れた商品です!
部屋をシンプルな空間にしてくれます!
用途
ルーターを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。
色
ウォールナットブラック
材質(本体)
プリント紙化粧繊維板
本体質量(kg)
4.5
組立時間
15分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
45×22×41.5
注意
※お客様組立商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません