ピン径D(mm)8
寸法E(mm)12
寸法F(mm)42
寸法R(mm)31.8
リンク内幅W(mm)16.1
寸法Z(mm)4.3
寸法e(mm)1.8
プレート幅H(mm)22
ピン長L1(mm)20
ピン長L2(mm)18
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅(mm)16.1
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)2.5
チェーンNo.RF03100F
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)28.3
平均引張強度(kN)33.3
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)2.8
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔3L