※Rローラ

RF03100S-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 椿本チエイン 48105066 RF03100S-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 椿本チエイン 48105066 RF03100S-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 椿本チエイン 48105066 RF03100S-DT-4LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 椿本チエイン 48105066

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48105066 品番RF03100S-DT-4LK2-L
参考基準価格(税別)¥636 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)100 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)16.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)16.1 概略質量(kg/m)1.6 ローラ径(Φmm)15.9 チェーンNo.RF03100S プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)25 平均引張強度(kN)29.4 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)18 ピン長L2(mm)20 ピン径D(mm)8 プレート幅H(mm)22 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)4.2 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする