※Rローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
75
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅(mm)
22
注文コード
48105653
品番
RF05075-DT-A2-PL
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
75
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
22
リンク内幅(mm)
22
チェーンNo.
RF05075
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
プレート厚(mm)
4.5
最小引張強度(kN)
58.3
平均引張強度(kN)
68.6
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
25
ピン長L2(mm)
28.5
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
32
最大許容張力(kN)
9.8
アタッチメント型式
A2
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。