※BW・CW
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF05100F
歯数
10
注文コード
48106685
品番
RF05100F10T-CWN
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
チェーンピッチ(mm)
100
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
13.5
形状
Fローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
44
ピッチ径(Dp)(Φmm)
323.6
外径(Do)(Φmm)
340
歯形
S1
チェーンNo.
RF05100F
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
88
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
〜80
ハブNo.
SC6