※BW・CW
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF05100F
歯数
8
注文コード
48106764
品番
RF05100F8T-CWN
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
8
チェーンピッチ(mm)
100
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
9.4
形状
Fローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
40
ピッチ径(Dp)(Φmm)
261.3
外径(Do)(Φmm)
273
歯形
S1
チェーンNo.
RF05100F
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
80
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
〜75
ハブNo.
SC5