ピン径D(mm)11.3
寸法E(mm)14
寸法F(mm)50
寸法R(mm)40
リンク内幅W(mm)22
寸法Z(mm)4.5
寸法e(mm)2.5
プレート幅H(mm)32
ピン長L1(mm)28.5
ピン長L2(mm)25
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅(mm)22
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)5.4
チェーンNo.RF05100F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
ローラ形式F
最大許容張力(kN)5.7
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔1L