※Rローラ
椿本チエイン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
注文コード
48108374
品番
RF05100R-SS-2LA2-L
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
11.3
寸法E(mm)
19
寸法R(mm)
40
リンク内幅W(mm)
22
プレート幅H(mm)
32
ピン長L1(mm)
28.5
ピン長L2(mm)
25
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
100
リンク内幅(mm)
22
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
5.2
チェーンNo.
RF05100R
プレート厚(mm)
4.5
最小引張強度(kN)
58.3
平均引張強度(kN)
68.6
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
5.7
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)