椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF05125R
歯数
6
注文コード
48110693
品番
RF05125R6T-BWQ
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
6
チェーンピッチ(mm)
125
歯幅(mm)
18
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
11.3
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
77
ピッチ径(Dp)(Φmm)
250
外径(Do)(Φmm)
258
歯形
S2
チェーンNo.
RF05125R
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
86
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜75
ハブNo.
SB5