※Rローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
125
リンク内幅(mm)
22
注文コード
48110921
品番
RF05125R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
11.3
寸法E(mm)
19
リンク内幅W(mm)
22
プレート幅H(mm)
32
ピン長L1(mm)
28.5
ピン長L2(mm)
25
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
125
リンク内幅(mm)
22
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
4.5
ローラ径(Φmm)
40
チェーンNo.
RF05125R
プレート厚(mm)
4.5
最小引張強度(kN)
121
平均引張強度(kN)
142
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
20.3
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
アタッチメント取付間隔の以上での発注お願いします。