※Rローラ

RF05150-DT-A2-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48112723 RF05150-DT-A2-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48112723 RF05150-DT-A2-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48112723 RF05150-DT-A2-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48112723

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)150 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅(mm)22 注文コード48112723 品番RF05150-DT-A2-PL
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はピッチ・リンク内幅など127種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)150 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)22 リンク内幅(mm)22 チェーンNo.RF05150 仕様DT 材質(本体)スチール タイプ外リンク 種類直乗せ搬送チェーン プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 最大許容張力(kN)9.8 アタッチメント型式A2
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする