※Rローラ

RF05150F-DT-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113527 RF05150F-DT-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113527 RF05150F-DT-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113527 RF05150F-DT-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン 48113527

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48113527 品番RF05150F-DT-L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)150 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 寸法F(mm)50 寸法E(mm)14 寸法e(mm)2.5 寸法Z(mm)4.5 概略質量(kg/m)4.4 ローラ径(Φmm)40 チェーンNo.RF05150F プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)9.8
注意
※アタッチメント間隔のリンク数で割り切れる数量でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする