曜日別特売
RF05150F-SS-3LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48113633

※Rローラ

RF05150F-SS-3LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48113633
RF05150F-SS-3LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48113633
RF05150F-SS-3LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48113633
RF05150F-SS-3LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン 48113633

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチメートル系ピッチ注文コード48113633品番RF05150F-SS-3LA1-L
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ピン径D(mm)11.3寸法E(mm)14寸法F(mm)50寸法R(mm)40リンク内幅W(mm)22寸法Z(mm)4.5寸法e(mm)2.5プレート幅H(mm)32ピン長L1(mm)28.5ピン長L2(mm)25ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)4.4チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)5.7アタッチメント型式A1アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする