Phoenix Contact コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様このデバイスは、DINレールコネクタTバス用に背面インターフェースを備えています。このTバスインターフェース経由で拡張デバイスPSR-URM4-B(無遅延接点)及びPSR-URD(ドロップアウト遅延接点)を1つのチャネルで制御及びモニタできます。これらを組み合わせてTバスユニットを形成し、フィードバックパスは、最後(右側)の拡張デバイスに接続する(詳細についてはデータシートを確認)か、接続プラグPSR-TBUS-TPを使用して接続する必要があります。.マルチ用途モジュラシステムPSRシリーズ.PhoenixContacts製のPSRセーフティリレーは、迅速かつ確実に組み立てて、カスタマイズされた安全ソリューションを構築できます。Tバスを正しく使用して接続するには、モジュールごとにPSR-TBUSが1台必要です。最後の追加モジュールには、代わりにPSR-TBUS-TPを1つ使用して、フィードバックループを閉じます。インターフェースモジュールは、最大4個のNC/NO接点のあるセーフティセンサをセーフティリレーPSR-SDC4にねじで接続するために使用されます。.特長と利点.最大10モジュールまで迅速にシステムを拡張でき、最大42個の接点を備えた安全システムが利用可能必要なオペレーティングモードの自動識別、スイッチの設定やパラメータの定義は不要このシステムは、非常停止、ガードドア(インターロック又は非接触)及び光デバイス(ライトカーテンなど)を監視するマスターリレー(PSR-SDC)ベースです。Tバスでの安全クロス配線は、通常の供給電圧のクロス配線ワイヤ、イネーブル信号、確認経路の冗長化を実現します。試運転と将来の拡張を簡素化供給電圧24Vdc半導体出力配線に応じて、安全カテゴリ2又は4の維持が可能1つ又は2つのチャネルスイッチを制御に使用 アクセサリタイプコネクタ 注文コード48113739 品番2890425
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・アクセサリタイプ・内容量など549種類から選べます 他の種類を見る
仕様このデバイスは、DINレールコネクタTバス用に背面インターフェースを備えています。このTバスインターフェース経由で拡張デバイスPSR-URM4-B(無遅延接点)及びPSR-URD(ドロップアウト遅延接点)を1つのチャネルで制御及びモニタできます。これらを組み合わせてTバスユニットを形成し、フィードバックパスは、最後(右側)の拡張デバイスに接続する(詳細についてはデータシートを確認)か、接続プラグPSR-TBUS-TPを使用して接続する必要があります。.マルチ用途モジュラシステムPSRシリーズ.PhoenixContacts製のPSRセーフティリレーは、迅速かつ確実に組み立てて、カスタマイズされた安全ソリューションを構築できます。Tバスを正しく使用して接続するには、モジュールごとにPSR-TBUSが1台必要です。最後の追加モジュールには、代わりにPSR-TBUS-TPを1つ使用して、フィードバックループを閉じます。インターフェースモジュールは、最大4個のNC/NO接点のあるセーフティセンサをセーフティリレーPSR-SDC4にねじで接続するために使用されます。.特長と利点.最大10モジュールまで迅速にシステムを拡張でき、最大42個の接点を備えた安全システムが利用可能必要なオペレーティングモードの自動識別、スイッチの設定やパラメータの定義は不要このシステムは、非常停止、ガードドア(インターロック又は非接触)及び光デバイス(ライトカーテンなど)を監視するマスターリレー(PSR-SDC)ベースです。Tバスでの安全クロス配線は、通常の供給電圧のクロス配線ワイヤ、イネーブル信号、確認経路の冗長化を実現します。試運転と将来の拡張を簡素化供給電圧24Vdc半導体出力配線に応じて、安全カテゴリ2又は4の維持が可能1つ又は2つのチャネルスイッチを制御に使用 適合PSRダウンタイム/スピードモニタ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする