※BW・CW
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF05150R
歯数
6
注文コード
48113755
品番
RF05150R6T-CWN
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
6
チェーンピッチ(mm)
150
歯幅(mm)
18
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
15.8
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
47
ピッチ径(Dp)(Φmm)
300
外径(Do)(Φmm)
306
歯形
S2
チェーンNo.
RF05150R
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
94
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
〜80
ハブNo.
SC6