椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF05150R
歯数
8
注文コード
48113764
品番
RF05150R8T-BWN
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
8
チェーンピッチ(mm)
150
歯幅(mm)
18
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
24.9
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
95
ピッチ径(Dp)(Φmm)
392
外径(Do)(Φmm)
403
歯形
S2
チェーンNo.
RF05150R
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
33
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
104
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜85
ハブNo.
SB7