ピン径D(mm)11.3
寸法E(mm)19
リンク内幅W(mm)22
プレート幅H(mm)32
ピン長L1(mm)28.5
ピン長L2(mm)25
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅(mm)22
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)4.2
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05150R
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)121
平均引張強度(kN)142
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)20.3
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔1L