ピン径D(mm)11.3
寸法E(mm)18
寸法F(mm)55
寸法R(mm)44.5
リンク内幅W(mm)27
寸法Z(mm)6.5
寸法e(mm)2.5
プレート幅H(mm)28.6
ピン長L1(mm)34.5
ピン長L2(mm)31
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅(mm)27
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)6.2
チェーンNo.RF08125F
プレート厚(mm)6
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)5.7
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔3L