※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F08125
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48117036
品番
RF08125R-DT-10LA3-L
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
125
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
27
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
27
寸法E(mm)
24
概略質量(kg/m)
5.9
ローラ径(Φmm)
44.5
チェーンNo.
RF08125R
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
66.7
平均引張強度(kN)
78.5
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
31
ピン長L2(mm)
34.5
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
28.6
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
11.2
アタッチメント型式
A3
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)