椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ラムダRF形ローラチェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48121367
品番
RF100-LMC-JL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
9.54
リンク内幅W(mm)
19.05
プレート幅H(mm)
28.6
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
4.43
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RF100
プレート厚(mm)
4
チェーン形式
ラムダチェーン
最大許容張力(kN)
17.1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
ジョイントリンクは別途ご注文下さい。