椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF10100R
歯数
8
注文コード
48121683
品番
RF10100R8T-BWN
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
8
チェーンピッチ(mm)
100
歯幅(mm)
22
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
17.1
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
97
ピッチ径(Dp)(Φmm)
261.3
外径(Do)(Φmm)
282
歯形
S1
チェーンNo.
RF10100R
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
33
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
108
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜85
ハブNo.
SB7