ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 電源IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(96個)
注文コード
48121999
品番
NCP1092DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
統合PoE-PDインターフェイスコントローラ及びDC-DCコンバータ、ONSemiconductor
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
高さ(mm)
1.5
出力電圧(V)
(最大)72
入力電圧(V)
(最大)57
出力点数
1
コントロール
インターフェイスコントローラ
出力電流(mA)
(最大)5
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装