ピン径D(mm)14.5
リンク内幅W(mm)30
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)36
ピン長L2(mm)33
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅(mm)30
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)7
ローラ径(Φmm)29
チェーンNo.RF10100S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)192
平均引張強度(kN)226
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)32.3
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔1L