フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact スプリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48124878
品番
3037465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリーズ
ST2.5-QUATTROGN
ケーブルサイズ(AWG)
28〜12
色
緑
定格電流(A)
28
レベル数
シングル
端子種別
スプリングケージ
定格電圧(V)
800
仕様
TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応