ピン径D(mm)14.5
リンク内幅W(mm)30
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)6.3
ローラ径(Φmm)29
チェーンNo.RF10125S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)16.1
アタッチメント型式A3
アタッチメント間隔10L