椿本チエイン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
注文コード
48127222
品番
RF10150F-SS-L
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
14.5
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
65
寸法R(mm)
50.8
リンク内幅W(mm)
30
寸法Z(mm)
7
寸法e(mm)
3
プレート幅H(mm)
38.1
ピン長L1(mm)
36
ピン長L2(mm)
33
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
150
リンク内幅(mm)
30
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
8.3
チェーンNo.
RF10150F
プレート厚(mm)
6
最小引張強度(kN)
91.8
平均引張強度(kN)
108
ローラ形式
Fローラ
最大許容張力(kN)
9
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)