フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
SF-20KS023
注文コード
48129193
品番
1621578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M23圧着コンタクト.PhoenixContactの業務用圧着コンタクト製品は、M23シリーズコネクタとの併用向けです。
適合
丸型コネクタ
長さ(mm)
21.3
タイプ
メス
取付方式
パネルマウント
シリーズ
SF-20KS023
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトサイズ(mm)
2
ケーブルサイズ(mm
2
)
2.5〜4