フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
SF-7NS2000
注文コード
48129236
品番
1605631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧着ソケット
適合
丸型コネクタ
長さ(mm)
25.5
タイプ
メス
取付方式
パネルマウント
シリーズ
SF-7NS2000
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
銅亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金
コンタクトサイズ(mm)
2
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.75〜1.5