フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SF-7PS2000
注文コード
48129254
品番
1605636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.バス丸型コネクタ用接続ピン、IP67.PhoenixContact社のP30コネクタ圧着コネクタ製品です。
適合
PlusconP70シリーズコネクタ
タイプ
メス
シリーズ
SF-7PS2000
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトサイズ(mm)
2
ケーブルサイズ(AWG)
24〜18