画像準備中

Phoenix Contact ソケットコンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズST 注文コード48129297 品番1618239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧着ソケット 適合丸型コネクタ 長さ(mm)13.1 タイプメス 取付方式パネルマウント シリーズST 端子種別圧着 材質(コンタクト)銅亜鉛合金 コンタクトめっき コンタクトサイズ(mm)1 ケーブルサイズ(mm2)0.06〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする