椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48129575
品番
RF12200F-DT-10LK3-L
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
15.9
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
80
リンク内幅W(mm)
37.1
寸法Z(mm)
8
寸法e(mm)
4
プレート幅H(mm)
44.5
ピン長L1(mm)
40.5
ピン長L2(mm)
43
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅(mm)
37.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
12.1
ローラ径(Φmm)
65
チェーンNo.
RF12200F
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
158
平均引張強度(kN)
186
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Fローラ
最大許容張力(kN)
26.6
アタッチメント型式
K3
アタッチメント間隔
10L
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)