フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact タッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BTP2102W
注文コード
48130478
品番
1046667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BTP2102W
ポート数
5
電源電圧(V)
DC24
メモリー
【オンボードメモリ】128MB
ディスプレイ
TFT・10.2インチ
解像度
800×480pixels
動作温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
あり
プロセッサー(MHz)
454